COOLING TUBE HSK A63 Tubi per il refrigerante per steli HSK-A

Codice art.: L24000 39
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-3 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24000 39
EAN / GTIN 7291075138627
Codice del produttore 4561256

Descrizione

Descrizione:

Accessori per Sistemi di Refrigerazione, Overall Length (OAL) 36.5 mm

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB) 11.5 mm
  • Overall Length (OAL) 36.5 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello